Rittal - Fenêtre L700 H470 P47- recouvrement des organes de commande et de signalisation - 2735580

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Fenêtre L700 H470 P47- recouvrement des organes de commande et de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - verre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 470 mm

  • profondeur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177476356

Réf. Sonepar

00334747635

Réf. Fournisseur

2735580

Marque

Rittal

matériau vitre:

verre

à charnière:

Oui

largeur:

700 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

47 mm

indice de protection (IP):

IP54

Fenêtre IP54 RAL 7035 L47 l700 H470 - FT - Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.