Rittal - Fenêtre L700 H670 P77- recouvrement des organes de commande et de signalisation - 2736500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - verre
à charnière - Non
largeur - 700 mm
hauteur - 670 mm
profondeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177476479
Réf. Sonepar
00334747647
Réf. Fournisseur
2736500
Marque
Rittal
matériau vitre:
verre
à charnière:
Non
largeur:
700 mm
hauteur:
670 mm
profondeur:
77 mm
indice de protection (IP):
IP54
Fenêtre IP54 RAL 7035 L77 l700 H670 - FT - Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.