Rittal - Fenêtre vitrée inox L522H600P38 - 2793560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 522 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177149656
Réf. Sonepar
00334714965
Réf. Fournisseur
2793560
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
522 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
38 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre