Rittal - Filtre de sortie Blue e + CEM - H149 L149 P34 - Cartouche filtrante CEM - 7035 - 3238400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 148.5 mm
hauteur - 148.5 mm
profondeur - 34.2 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177998407
Réf. Sonepar
00334799840
Réf. Fournisseur
3238400
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
148.5 mm
hauteur:
148.5 mm
profondeur:
34.2 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil


