Rittal - Filtre de sortie Blue e + CEM - H204 L204 P46 - Cartouche filtrante CEM- 7035 - 3239400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 204 mm
hauteur - 204 mm
profondeur - 45.8 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177998377
Réf. Sonepar
00334799837
Réf. Fournisseur
3239400
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
204 mm
hauteur:
204 mm
profondeur:
45.8 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil