Rittal - Filtre de sortie Blue e + CEM - H255 L255 P45 - Cartouche filtrante CEM - 3240400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
profondeur - 45.2 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177998346
Réf. Sonepar
00334799834
Réf. Fournisseur
3240400
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
255 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
45.2 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil


