Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Filtre de sortie Blue e + CEM- H323 L323 P45 - Cartouche filtrante CEM - RAL7035 - 3243400

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie Blue e + CEM- H323 L323 P45 - Cartouche filtrante CEM - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 323 mm

  • profondeur - 44.7 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177998315

Réf. Sonepar

00334799831

Réf. Fournisseur

3243400

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

323 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

44.7 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil