Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H116 L116 P33 - Filtre de sortie plissé- RAL 9005 - 3237308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 116.5 mm
hauteur - 116.5 mm
profondeur - 33.2 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177998421
Réf. Sonepar
00334799842
Réf. Fournisseur
3237308
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
116.5 mm
hauteur:
116.5 mm
profondeur:
33.2 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
noir
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP54
Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil