Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H116 L116 P33 - Filtre de sortie plissé- RAL 9005 - 3237300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 116.5 mm
hauteur - 116.5 mm
profondeur - 33.2 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4028177998438
Réf. Sonepar
00334799843
Réf. Fournisseur
3237300
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
116.5 mm
hauteur:
116.5 mm
profondeur:
33.2 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP54