Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H149 L149 P34 - Filtre de sortie plissé- RAL 9005 - 3238308

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H149 L149 P34  - Filtre de sortie plissé- RAL 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 148.5 mm

  • hauteur - 148.5 mm

  • profondeur - 34.2 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997660

Réf. Sonepar

00334799766

Réf. Fournisseur

3238308

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

148.5 mm

hauteur:

148.5 mm

profondeur:

34.2 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil