Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H204 L204 P46 - Filtre de sortie plissé- RAL 7035 - 3239300

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H204 L204 P46  - Filtre de sortie plissé- RAL 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 204 mm

  • hauteur - 204 mm

  • profondeur - 45.8 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177998391

Réf. Sonepar

00334799839

Réf. Fournisseur

3239300

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

204 mm

hauteur:

204 mm

profondeur:

45.8 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil