Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H255 L255 P45 - Filtre de sortie plissé- RAL 7035 - 3240300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
profondeur - 45.2 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177998360
Réf. Sonepar
00334799836
Réf. Fournisseur
3240300
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
255 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
45.2 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP54


