Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H323 L323 P45 - Filtre de sortie plissé- RAL 7035 - 3243300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 323 mm
hauteur - 323 mm
profondeur - 44.7 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177998339
Réf. Sonepar
00334799833
Réf. Fournisseur
3243300
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
323 mm
hauteur:
323 mm
profondeur:
44.7 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP54
Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.Montage sans outil


