Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H323 L323 P45 - Filtre de sortie plissé - RAL 9005 - 3243308

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie Blue e + - H323 L323 P45  - Filtre de sortie plissé - RAL 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 323 mm

  • profondeur - 44.7 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177998322

Réf. Sonepar

00334799832

Réf. Fournisseur

3243308

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

323 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

44.7 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Filtre de sortie Blue e + - Montage latéral - pour ventilateur à filtre 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, L323 x H323 mm, RAL 9005