fin de vie

Rittal - Filtre de sortie CEM RAL 7035 - 3239060

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie CEM RAL 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 204 mm

  • hauteur - 204 mm

  • profondeur - 24 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177651784

Réf. Sonepar

00334765178

Réf. Fournisseur

3239060

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

204 mm

hauteur:

204 mm

profondeur:

24 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre de sortie CEM RAL 7035