Rittal - Filtre de sortie CEM - SK - H116,5 L116,5 P16 - cartouche filtrante - 3237060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 116.5 mm
hauteur - 116.5 mm
profondeur - 16 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177651555
Réf. Sonepar
00334765155
Réf. Fournisseur
3237060
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
116.5 mm
hauteur:
116.5 mm
profondeur:
16 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre de sortie CEM - SK - RAL 7035 - Cartouche filtrante - Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.