Rittal - Filtre de sortie CEM - SK - H148,5 L148,5 P24 - cartouche filtrante - 3238060

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie CEM - SK - H148,5 L148,5 P24  - cartouche filtrante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 148.5 mm

  • hauteur - 148.5 mm

  • profondeur - 24 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177651661

Réf. Sonepar

00334765166

Réf. Fournisseur

3238060

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

148.5 mm

hauteur:

148.5 mm

profondeur:

24 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre de sortie CEM - SK - H148,5 L148,5 P24 - cartouche filtrante - Pour l'aération par convection, il est possible d?installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l?armoire électrique.