Rittal - Filtre de sortie RAL 7035 - 3238200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 148.5 mm
hauteur - 148.5 mm
profondeur - 24 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4028177651739
Réf. Sonepar
00334765173
Réf. Fournisseur
3238200
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
148.5 mm
hauteur:
148.5 mm
profondeur:
24 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre