Rittal - Filtre de sortie RAL 7035 - 3239200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 204 mm
hauteur - 204 mm
profondeur - 24 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177651852
Réf. Sonepar
00334765185
Réf. Fournisseur
3239200
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
204 mm
hauteur:
204 mm
profondeur:
24 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre de sortie RAL 7035