Rittal - Filtre de sortie RAL 7035 - 3240200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
profondeur - 25 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177651975
Réf. Sonepar
00334765197
Réf. Fournisseur
3240200
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
255 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
25 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre de sortie RAL 7035