Rittal - Filtre de sortie RAL 7035 - 3243200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 323 mm
hauteur - 323 mm
profondeur - 25 mm
avec natte filtrante - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177652149
Réf. Sonepar
00334765214
Réf. Fournisseur
3243200
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
323 mm
hauteur:
323 mm
profondeur:
25 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre de sortie RAL 7035


