Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Filtre de sortie standard - SK - H116,5 L116,5 P16 - cartouche filtrante - 3237200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie standard - SK - H116,5 L116,5 P16  - cartouche filtrante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 116.5 mm

  • hauteur - 116.5 mm

  • profondeur - 16 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177651616

Réf. Sonepar

00334765161

Réf. Fournisseur

3237200

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

116.5 mm

hauteur:

116.5 mm

profondeur:

16 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre de sortie standard - SK - H116,5 L116,5 P16 - cartouche filtrante - Pour l'aération par convection, il est possible d?installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l?armoire électrique