Rittal - Filtre de sortie standard - SK - H116,5 L116,5 P16 -cartouche filtrante-RAL9005 - 3237208

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie standard - SK - H116,5 L116,5 P16  -cartouche filtrante-RAL9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 116.5 mm

  • hauteur - 116.5 mm

  • profondeur - 16 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663435

Réf. Sonepar

00334766343

Réf. Fournisseur

3237208

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

116.5 mm

hauteur:

116.5 mm

profondeur:

16 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre de sortie standard - SK - H116,5 L116,5 P16 - cartouche filtrante - RAL9005