Rittal - Filtre de sortie standard - SK - IP 54 avec cartouche filtrante - L 117 - H117 - 3238208

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie standard - SK - IP 54 avec cartouche filtrante - L 117 - H117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 148.5 mm

  • hauteur - 148.5 mm

  • profondeur - 24 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663466

Réf. Sonepar

00334766346

Réf. Fournisseur

3238208

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

148.5 mm

hauteur:

148.5 mm

profondeur:

24 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre de sortie standard - SK - IP 54 avec cartouche filtrante - L 117 - H117