Rittal - Filtre de sortie standard - SK - IP 54 avec cartouche filtrante - L 255 - H255 - 3240208

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre de sortie standard - SK - IP 54 avec cartouche filtrante - L 255 - H255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 255 mm

  • profondeur - 25 mm

  • couleur - gris

  • finition CEM - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663824

Réf. Sonepar

00334766382

Réf. Fournisseur

3240208

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

255 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre de sortie standard - SK - IP 54 avec cartouche filtrante - L 255 - H255