Rittal - Filtre de sortie standard - SK - IP 54 avec cartouche filtrante - L 323 - H323 - 3243208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 323 mm
hauteur - 323 mm
profondeur - 25 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177663879
Réf. Sonepar
00334766387
Réf. Fournisseur
3243208
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
323 mm
hauteur:
323 mm
profondeur:
25 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre