Rittal - Filtre métal.pour refroid.eau TopTherm - 3286530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 595 mm
hauteur - 1030 mm
profondeur - 20 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177652675
Réf. Sonepar
00334765267
Réf. Fournisseur
3286530
Marque
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
595 mm
hauteur:
1030 mm
profondeur:
20 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre métal.pour refroid.eau TopTherm


