Rittal - Filtre métal.refr.eau SK3336630-640-660 - 3286540

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre métal.refr.eau SK3336630-640-660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1035 mm

  • profondeur - 20 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177652682

Réf. Sonepar

00334765268

Réf. Fournisseur

3286540

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

1000 mm

hauteur:

1035 mm

profondeur:

20 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre métal.refr.eau SK3336630-640-660