Rittal - Filtre métal.refroidisseur eau SK3335600 - 3286550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 595 mm
hauteur - 780 mm
profondeur - 20 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177654013
Réf. Sonepar
00334765401
Réf. Fournisseur
3286550
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
595 mm
hauteur:
780 mm
profondeur:
20 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre métal.refroidisseur eau SK3335600