Rittal - Filtre métall.SK3186/87830-3188/89940 en aluminium-1P. - 3285910

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre métall.SK3186/87830-3188/89940 en aluminium-1P.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 355 mm

  • profondeur - 10 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177709232

Réf. Sonepar

00334770923

Réf. Fournisseur

3285910

Marque

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

380 mm

hauteur:

355 mm

profondeur:

10 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre métall.SK3186/87830-3188/89940 en aluminium-1P.