Rittal - Filtre métallique - 3286310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 265 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177325364
Réf. Sonepar
00334732536
Réf. Fournisseur
3286310
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
265 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre