Rittal - Filtre métallique - 3286610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 720 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177325371
Réf. Sonepar
00334732537
Réf. Fournisseur
3286610
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
720 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre