Rittal - Filtre métallique - 3286510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 530 mm
hauteur - 255 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177325388
Réf. Sonepar
00334732538
Réf. Fournisseur
3286510
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
530 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre