Rittal - Filtre métallique - 3286410

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 344 mm

  • hauteur - 268 mm

  • profondeur - 10 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177325395

Réf. Sonepar

00334732539

Réf. Fournisseur

3286410

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

344 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

10 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre métallique