Rittal - Filtre métallique - 3286120

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 10 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177452657

Réf. Sonepar

00334745265

Réf. Fournisseur

3286120

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

190 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

10 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre métallique