Rittal - Filtre métallique climatiseur 3185830 - 3285930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 295 mm
hauteur - 599 mm
profondeur - 15 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177923133
Réf. Sonepar
00334285930
Réf. Fournisseur
3285930
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
295 mm
hauteur:
599 mm
profondeur:
15 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre métallique climatiseur 3185830