Rittal - Filtre métallique climatiseur 3185830 - 3285810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 327 mm
hauteur - 280 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177709225
Réf. Sonepar
00334770922
Réf. Fournisseur
3285810
Marque
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
327 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Filtre métallique climatiseur 3185830


