Rittal - Filtre métallique pour portes climatisées - 3284210

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre métallique pour portes climatisées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 425 mm

  • hauteur - 78 mm

  • profondeur - 10 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177566163

Réf. Sonepar

00334756616

Réf. Fournisseur

3284210

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

425 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

10 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

Filtre métallique pour portes climatisées

Les Atouts de la gamme:

L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux... L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux.