Rittal - Fixation murale / sol - 6501110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
longueur - 0 mm
charge max. - 40 kg
matériau - aluminium
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177263314
Réf. Sonepar
00334726331
Réf. Fournisseur
6501110
Marque
Rittal
modèle:
profil de fixation
longueur:
0 mm
charge max.:
40 kg
matériau:
aluminium
matériau:
métal
couleur:
gris
largeur:
115 mm
hauteur:
72 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7024
Fixation murale / sol


