Rittal - Fixation pour bras porteur 120 D130mm RAL7035 - 6212320

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Fixation pour bras porteur 120 D130mm RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177684195

Réf. Sonepar

00334768420

Réf. Fournisseur

6212320

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Fixation pour bras porteur 120 D130mm RAL7035