Rittal - Fixation VX25 1000 - 9677531


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 185 A
largeur - 1000 mm
distance de rail - 60 mm
résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177923300
Réf. Sonepar
00334677531
Réf. Fournisseur
9677531
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
185 A
largeur:
1000 mm
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
Fixation VX25 1000