Rittal - Fixation VX25 600 - 9677511

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Fixation VX25 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 185 A

  • largeur - 600 mm

  • distance de rail - 60 mm

  • résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177923324

Réf. Sonepar

00334677511

Réf. Fournisseur

9677511

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

185 A

largeur:

600 mm

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

autre

Fixation VX25 600