Rittal - FlatBox 15U L700H758P700 - 7507200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- niveau de montage - sans 
- modèle - autre 
- finition de la barre profilée - sans 
- nombre de portes - 1 
- nombre d'unités en hauteur (HE) - 15 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177551466
Réf. Sonepar
00334755146
Réf. Fournisseur
7507200
Marque
Rittal
niveau de montage:
sans
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
15
couleur:
gris
type d'aération:
passif
largeur:
700 mm
hauteur:
758 mm
profondeur:
700 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
75 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
autre


