Rittal - FlatBox 6U L600H358P600 - 7507100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177551435
Réf. Sonepar
00334755143
Réf. Fournisseur
7507100
Réf. Commerciale
Rittal
niveau de montage:
sans
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
couleur:
gris
type d'aération:
sans
largeur:
600 mm
hauteur:
358 mm
profondeur:
600 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
30 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
autre