Rittal - FlatBox 9U L600H492P600 - 7507110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177551442
Réf. Sonepar
00334755144
Réf. Fournisseur
7507110
Marque
Rittal
niveau de montage:
sans
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
couleur:
gris
type d'aération:
sans
largeur:
600 mm
hauteur:
492 mm
profondeur:
600 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
45 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
autre


