Rittal - Fraise pour mise en contact sur plot - 2414500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Fraise pour mise en contact sur plot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177149649

Réf. Sonepar

00334714964

Réf. Fournisseur

2414500

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Fraise de contact pour goujon