Rittal - Gaine de canalisation d'air - 3286870


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
largeur nominale du conduit - 229 mm
hauteur nominale du conduit - 29 mm
type raccordement 1 - profilé de liaison de canalisations
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177325449
Réf. Sonepar
00334732544
Réf. Fournisseur
3286870
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
conduit non isolé
largeur nominale du conduit:
229 mm
hauteur nominale du conduit:
29 mm
type raccordement 1:
profilé de liaison de canalisations
longueur:
0 mm
matériau du conduit:
plastique
couleur extérieure:
gris
type raccordement 2:
extrémité du conduit