Rittal - Garniture à Brosse - 7072200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - brosse
largeur - 0 mm
hauteur - 30 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177221642
Réf. Sonepar
00334722164
Réf. Fournisseur
7072200
Marque
Rittal
modèle:
brosse
largeur:
0 mm
hauteur:
30 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
type de filetage:
PG
épaisseur:
30 mm


