Rittal - Goulotte de câblage - VX IT - 47U - pour hauteur 2200mm - 5302053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 315 mm
largeur - 110 mm
longueur - 2099 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177958593
Réf. Sonepar
00334795859
Réf. Fournisseur
5302053
Réf. Commerciale
Rittal
hauteur:
315 mm
largeur:
110 mm
longueur:
2099 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
autre
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Non
flexible:
Non
section transversale utile:
47 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
9005