Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Goulotte de câbles - 25m - 2595000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Goulotte de câbles - 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177028968

Réf. Sonepar

00334702896

Réf. Fournisseur

2595000

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

longueur:

25000 mm

diamètre:

16 mm

Goulotte de câbles - 25m